Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Stecker 16A 3P 42V 12h IP44 10261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Stecker 16A 3P 42V 12h IP44 10261
NORVO Stecker 16A 3P 42V 12h IP44 10261
Artikel-Nr.:
     6012B-51156634
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10261
EAN/GTIN:
     4015609004324
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker walther 16a
cee-stecker 16a

NORVO Stecker 16A 3P 42V 12h IP44 10261

WALTHER Stecker 16A 3P 42V 12h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA-Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,36*
€ 36,67*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 36,74*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 31,54*
€ 37,81*
1
€ 5,46*
ab € 31,54*
€ 42,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 32,63*
€ 43,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.