| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51156699 Herst.-Nr.: 10112 EAN/GTIN: 4015609003761 |
| |
|
| | |
| NORVO Wandsteckdose 16A 2P 42V 4h IP44 10112 WALTHER Wandsteckdose 16A 2P 42V 4h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6-Material in violett mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 81x70mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,93* | € 61,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 45,84* | € 61,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 54,17* | € 70,72* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,79* | € 72,70* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 114,30* | € 130,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|