Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Gerätestecker 16A 3P 42V 3h IP44 10844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Gerätestecker 16A 3P 42V 3h IP44 10844
NORVO Gerätestecker 16A 3P 42V 3h IP44 10844
Artikel-Nr.:
     6012B-51156742
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10844
EAN/GTIN:
     4015609005567
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

NORVO Gerätestecker 16A 3P 42V 3h IP44 10844

WALTHER Wandgerätestecker 16A 3P 42V 3h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Außenmaß 81x80mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
400 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 67,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 50,41*
€ 67,18*
1
€ 5,46*
ab € 59,31*
€ 76,05*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 78,40*
10
€ 5,95*
ab € 124,97*
€ 138,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.