Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 16A 2P 24V 0h IP44 10320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Kupplung 16A 2P 24V 0h IP44 10320
NORVO Kupplung 16A 2P 24V 0h IP44 10320
Artikel-Nr.:
     6012B-51156752
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10320
EAN/GTIN:
     4015609004591
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung walther 16a

NORVO Kupplung 16A 2P 24V 0h IP44 10320

WALTHER Kupplung 16A 2P 24V 0h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,89*
€ 44,05*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,16*
€ 44,14*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 38,10*
€ 45,60*
1
€ 5,46*
ab € 38,22*
€ 50,41*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 51,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.