Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 AP 116504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51156931
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     116504
EAN/GTIN:
     4015609010004
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 AP 116504

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA-6 Material
Aufputz in lichtgrau (RAL 7035)
Außenmaß 98mmx64,3mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 41,976*
€ 51,216*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 42,144*
€ 51,714*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,62*
€ 52,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,91*
€ 53,89*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 48,46*
€ 62,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,714*
€ 61,53966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,754*
€ 59,20726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,644*
€ 57,88636
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,144*
€ 50,15136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.