Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose 32A 2P 42V 12h IP44 11701RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose 32A 2P 42V 12h IP44 11701RW
MONDO Anbaudose 32A 2P 42V 12h IP44 11701RW
Artikel-Nr.:
     6012B-51156940
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11701RW
EAN/GTIN:
     4015609178209
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

MONDO Anbaudose 32A 2P 42V 12h IP44 11701RW

WALTHER Anbaudose 32A 2P 42V 12h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6-Material
in reinweiß (RAL 9010)
Flanschmaß 80x70mm
Befestigungsmaß 53x32mm
für die Kanalinstallation
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
42 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 58,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,05*
€ 58,96*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 51,72*
€ 60,69*
1
€ 5,46*
ab € 51,73*
€ 67,58*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.