Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 678409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 678409
Artikel-Nr.:
     6012B-51157264
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     678409
EAN/GTIN:
     4015609025220
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

Wandgerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 678409

WALTHER Wandgerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67
aus PA6-Material
mit einer M50 und einer M20 Kabeleinführung oben
mit zwei M40 Kabeleinführungen unten
und Klemmsatz 4x50qmm
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,91*
€ 610,23*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 515,17*
€ 610,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 532,66*
€ 616,20*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 539,82*
€ 622,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,67*
€ 667,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,20*
€ 733,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,11*
€ 671,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.