Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 379306SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 379306SW
Kupplung schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 379306SW
Artikel-Nr.:
     6012B-51157526
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     379306SW
EAN/GTIN:
     4015609426225
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125a walther
cee kupplungsdose

Kupplung schwarz 125A 3P 230V 6h IP67 379306SW

WALTHER Kupplung 125A 3P 230V 6h IP67
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,81*
€ 475,94*
Frei Haus
ab € 416,14*
€ 482,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 415,99*
€ 482,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,71*
€ 487,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,46*
€ 517,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,13*
€ 579,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,09*
€ 543,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,84*
€ 530,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,71*
€ 501,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.