Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 UP 416BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 UP 416BS
MONDO Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 UP 416BS
Artikel-Nr.:
     6012B-51157642
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416BS
EAN/GTIN:
     4015609515523
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

MONDO Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 UP 416BS

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in perlweiß (RAL 1013)
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
und Beschriftungsfeld
Außenmaß 90x90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 43,01*
€ 50,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,84*
€ 55,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,13*
€ 56,65*
1
€ 5,00*
ab € 44,33*
€ 57,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.