Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306BSRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306BSRW
MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306BSRW
Artikel-Nr.:
     6012B-51157714
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     436306BSRW
EAN/GTIN:
     4015609567614
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 UP 436306BSRW

WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA-6 Material
Unterputz
reinweiß (RAL 9010)
mit Unterputz-Dose
mit Putzausgleich
und Beschriftungsfeld
Außenmaß 90mmx90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,88*
€ 65,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,94*
€ 65,57*
1
€ 5,46*
ab € 51,17*
€ 66,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,86*
5
€ 5,95*
ab € 116,63*
€ 137,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.