| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51157930 Herst.-Nr.: 564 EAN/GTIN: 4015609000838 |
| |
|
| | |
| Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h IP44 564 WALTHER Anbaudose 63A 5P 400V 6h IP44 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit angeschraubtem Flanschgehäuse Flanschmaß 107x100mm Befestigungsmaß 85x77mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 346..415 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 94,53* | € 117,86* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 96,96* | € 121,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 99,58* | € 123,91* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,00* | € 128,53* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 112,47* | € 131,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|