Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter M32 - 1 1/4 Zoll 717692


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M32 - 1 1/4 Zoll 717692
Gewinde-Adapter M32 - 1 1/4 Zoll 717692
Artikel-Nr.:
     6012B-51158894
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717692
EAN/GTIN:
     4015609422784
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Gewinde-Adapter M32 - 1 1/4 Zoll 717692

WALTHER NPT-Adapter
Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt,
mit metrischem Außengewinde
und R NPT Innengewinde von M32 auf 1 1/4 Zoll
O-Ring montiert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 26,39*
1
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 27,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 28,74*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 29,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,07*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.