Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M20 ger. 727110OVEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M20 ger. 727110OVEM
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M20 ger. 727110OVEM
Artikel-Nr.:
     6012B-51158911
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727110OVEM
EAN/GTIN:
     4015609469338
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M20 ger. 727110OVEM

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
mit Bajonettverriegelung
mit einer M20 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP67
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 17,76*
€ 25,32*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,64*
€ 25,45*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,44*
€ 27,55*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 20,27*
€ 28,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.