Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M25 seit 727606OVEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M25 seit 727606OVEM
Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M25 seit 727606OVEM
Artikel-Nr.:
     6012B-51158948
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727606OVEM
EAN/GTIN:
     4015609469307
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B6 Leitungsabg.M25 seit 727606OVEM

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
mit Bajonettverriegelung
mit einer M25 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP67
für die Baureihen B6, BB10, DD24 und MOB6
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 19,68*
1
€ 5,46*
ab € 16,23*
€ 23,01*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,38*
€ 23,87*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,37*
€ 26,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 18,45*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.