Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B16 grau 720652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B16 grau 720652
Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B16 grau 720652
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-51158985
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720652
EAN/GTIN:
     4015609032006
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B16 grau 720652

WALTHER Adapterplatte
zur Reduzierung der Wandausschnitte in Schaltschränken
Anbaugehäuse B24 auf B16
in grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 12,58*
1
€ 5,46*
ab € 9,94*
€ 14,24*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 15,14*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,03*
€ 15,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,38*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.