Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose TwinContact 16A,4p,9h,230V,IP44 1723


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose TwinContact 16A,4p,9h,230V,IP44 1723
Wanddose TwinContact 16A,4p,9h,230V,IP44 1723
Artikel-Nr.:
     6012B-51159056
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1723
EAN/GTIN:
     4015394217602
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose TwinContact 16A,4p,9h,230V,IP44 1723

16A4P 9H230V Wanddose TwinCONTACT IP 44 Innenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,67*
€ 71,97*
1
€ 5,95*
ab € 59,63*
€ 75,86*
1
€ 5,00*
ab € 61,83*
€ 78,56*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 69,65*
€ 79,75*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 80,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.