Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AA130407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AA130407
Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AA130407
Artikel-Nr.:
     6012B-51159523
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AA130407
EAN/GTIN:
     4015609262212
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44 AA130407

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,90*
€ 303,85*
Frei Haus
ab € 255,86*
€ 304,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,49*
€ 307,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,75*
€ 320,44*
€ 5,95*
ab € 340,11*
€ 398,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.