Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEPro A-Gerätestecker 16A 5P 110V 4h IP67 7619504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEPro A-Gerätestecker 16A 5P 110V 4h IP67 7619504
CEPro A-Gerätestecker 16A 5P 110V 4h IP67 7619504
Artikel-Nr.:
     6012B-51159560
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     7619504
EAN/GTIN:
     4015609150779
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEPro A-Gerätestecker 16A 5P 110V 4h IP67 7619504

WALTHER CEPro Anbaugerätestecker 16A 5P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
schräg
für maximal 9 Steuerkontakte
mitangeschraubtem Flanschgehäuse
eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung
Flanschmaß 66x80mm
Befestigungsmaß 40x68mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Schutzart (IP):
IP64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 86,74*
€ 106,30*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 85,45*
€ 106,39*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 87,43*
€ 106,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,35*
€ 108,11*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 110,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.