Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 AD119309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 AD119309
Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 AD119309
Artikel-Nr.:
     6012B-51159650
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AD119309
EAN/GTIN:
     4015609276134
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 AD119309

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,12*
€ 309,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,88*
€ 310,75*
€ 5,95*
ab € 327,27*
€ 385,17*
Frei Haus
ab € 394,71*
€ 407,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 398,52*
€ 411,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,01*
€ 489,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,52*
€ 474,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.