Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AD160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AD160
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AD160
Artikel-Nr.:
     6012B-51159687
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AD160
EAN/GTIN:
     4015609262762
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AD160

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,93*
€ 316,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,74*
€ 371,12*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 315,66*
€ 372,26*
Frei Haus
ab € 418,19*
€ 486,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 423,96*
€ 490,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,06*
€ 536,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
AA110
ab € 101,17*
Ähnlich
Walther
AA130
ab € 114,15*
Ähnlich
Walther
AD169
ab € 407,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.