Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AI160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AI160
Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AI160
Artikel-Nr.:
     6012B-51159794
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AI160
EAN/GTIN:
     4015609264209
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44 AI160

WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 506,79*
€ 585,88*
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 588,41*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,33*
€ 592,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 511,32*
€ 594,12*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 523,92*
€ 603,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,06*
€ 700,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,50*
€ 674,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,77*
€ 653,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,32*
€ 608,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.