Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TwinContact 16A,3p,6h,230V,IP44 1619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TwinContact 16A,3p,6h,230V,IP44 1619
Anbaudose TwinContact 16A,3p,6h,230V,IP44 1619
Artikel-Nr.:
     6012B-51159947
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1619
EAN/GTIN:
     4015394221869
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TwinContact 16A,3p,6h,230V,IP44 1619

16A3P 6H230V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 55 X 55 mm BL. 45 X 45 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 53,18*
1
€ 5,95*
ab € 42,97*
€ 55,81*
1
€ 5,00*
ab € 44,54*
€ 58,03*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 59,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,34*
€ 60,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.