Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW714505SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW714505SK
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW714505SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51165167
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714505SK
EAN/GTIN:
     4015609056088
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 5P 5h IP54 FW714505SK

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
600..690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 401,01*
€ 478,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 440,25*
€ 516,56*
Frei Haus
ab € 605,01*
€ 687,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 611,02*
€ 692,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 692,08*
€ 823,5752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 675,86*
€ 804,2734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 657,11*
€ 781,9609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 640,41*
€ 762,0879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,02*
€ 727,1138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 61,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.