Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 3P 2h IP54 FW311302CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 3P 2h IP54 FW311302CC
CEE NEO Kupplung 16A 3P 2h IP54 FW311302CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51165356
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311302CC
EAN/GTIN:
     4015609082414
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung 16A 3P 2h IP54 FW311302CC

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 3P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,40*
€ 298,69*
Frei Haus
ab € 250,74*
€ 298,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 259,77*
€ 307,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 269,11*
€ 321,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,81*
€ 366,2939
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,32*
€ 364,5208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,24*
€ 347,7656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,12*
€ 335,7228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,77*
€ 309,1263
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.