Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523
CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523
Artikel-Nr.:
     6012B-51165544
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14523
EAN/GTIN:
     4015394289340
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 400v

CEE Kupplung Xtra S 32A5p 6h 400V IP54 14523

CEE Kupplung PowerTOP Xtra S 32A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung schraubenlose Anschlusstechnik 14523 ist Nachfolgeartikel von der Type 36
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,47*
2 Tage
128
1
€ 6,40*
ab € 9,03*
€ 12,53*
1
€ 5,00*
ab € 9,54*
€ 13,19*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 13,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,82*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.