Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker 16A 5P 5h IP54 FW210505CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE NEO Stecker 16A 5P 5h IP54 FW210505CC
CEE NEO Stecker 16A 5P 5h IP54 FW210505CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51165653
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW210505CC
EAN/GTIN:
     4015609055517
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker 16A 5P 5h IP54 FW210505CC

WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,84*
€ 38,77*
5
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 40,55*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 34,588*
€ 42,928*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,19*
€ 46,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,928*
€ 51,08432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,618*
€ 49,52542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,478*
€ 48,16882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,588*
€ 41,15972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 214,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.