Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 5P 5h IP54 FW311505SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 5P 5h IP54 FW311505SK
CEE NEO Kupplung 16A 5P 5h IP54 FW311505SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51165860
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311505SK
EAN/GTIN:
     4015609055647
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 16a

CEE NEO Kupplung 16A 5P 5h IP54 FW311505SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,91*
€ 367,98*
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 368,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 313,98*
€ 372,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 336,82*
€ 395,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,10*
€ 442,799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,62*
€ 438,6578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,26*
€ 414,4294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,49*
€ 402,8031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,98*
€ 373,6362
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.