Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 40A 6980508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 40A 6980508
Artikel-Nr.:
     6012B-51166157
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6980508
EAN/GTIN:
     4015609473397
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 40A 6980508

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
1 Schutzkontaktsteckdose 16A 3P 230V
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,46*
€ 510,78*
€ 5,95*
ab € 439,08*
€ 511,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 443,12*
€ 515,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,94*
€ 516,86*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 444,94*
€ 529,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,48*
€ 552,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.