Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 98A 6982103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51166166
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6982103
EAN/GTIN:
     4015609176069
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 98A 6982103

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 98A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,08*
€ 482,12*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,22*
€ 482,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 421,59*
€ 486,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,35*
€ 539,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 464,00*
€ 547,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,57*
€ 549,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.