Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 10h IP54 FW714310SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 10h IP54 FW714310SK
CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 10h IP54 FW714310SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51166633
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW714310SK
EAN/GTIN:
     4015609119370
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker 16A 3P 10h IP54 FW714310SK

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
mit Farbringcodierung "
grau"

16A 3P 10h 1000V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 37,68*
€ 47,05*
1
€ 5,00*
ab € 35,64*
€ 47,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,29*
€ 47,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,83*
€ 48,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.