Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss f. Stecker u. Kuppl. 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss f. Stecker u. Kuppl. 501
Vorhängeschloss f. Stecker u. Kuppl. 501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51166732
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     501
EAN/GTIN:
     4015609560257
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Vorhängeschloss f. Stecker u. Kuppl. 501

WALTHER Vorhängeschloss
zum Verschließen von Steckern und Kupplungen
16A 4/5-polig und 32A 3/4/5-polig
IP67
Weitere Informationen:
Werkstoff des Schlosskastens:
Stahl
Schlossbreite:
20 mm
Diskusmodell:
nein
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Bügelhöhe:
15 mm
Bügelbreite:
17 mm
Durchmesser Bügel:
3 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Gleichschließend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,61*
€ 32,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,26*
€ 33,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,01*
€ 34,24*
€ 5,46*
ab € 25,77*
€ 34,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,49*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.