Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 5P 6h 231 NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 5P 6h 231 NI
Stecker 32A 5P 6h 231 NI
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51166751
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     231 NI
EAN/GTIN:
     4015609013708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
walther-werke cee-stecker 5x32a 400...
cee stecker

Stecker 32A 5P 6h 231 NI

WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für erhöhte Umweltanforderungen
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 43,35*
€ 52,50*
10
Frei Haus
ab € 45,247*
€ 53,867*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 45,908*
€ 54,408*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,34*
€ 58,46*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 52,29*
€ 68,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 54,408*
€ 64,74552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,358*
€ 63,49602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,908*
€ 54,63052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 544,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.