Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Stecker 63A 4P 7h 268407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Stecker 63A 4P 7h 268407
Wasserdichter Stecker 63A 4P 7h 268407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51166779
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     268407
EAN/GTIN:
     4015609662395
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a ip67
cee stecker

Wasserdichter Stecker 63A 4P 7h 268407

WALTHER Stecker 63A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelverschraubung
Sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 89,07*
€ 108,22*
5
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 110,17*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 93,298*
€ 111,268*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,34*
€ 113,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 111,268*
€ 132,40892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,098*
€ 129,82662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,298*
€ 111,02462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 556,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.