| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51166788 Herst.-Nr.: 336 EAN/GTIN: 4015609274659 |
| |
|
| | |
| MONDO Winkelkupplung 32A 5P 6h 336 WALTHER Winkelkupplung 32A 5P 400V 6h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | abgewinkelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,04* | € 54,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 42,30* | € 55,29* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 47,98* | € 56,43* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 47,68* | € 56,53* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,37* | € 56,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|