Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 63A 4P 2h 362402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 63A 4P 2h 362402
Kupplung 63A 4P 2h 362402
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51166797
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     362402
EAN/GTIN:
     4015609665013
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung

Kupplung 63A 4P 2h 362402

WALTHER Kupplung 63A 4P>50-500V 300-500Hz 2h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit außenliegender Kabelverschraubung
und einer eingespritzten 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 63a, cee kupplungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 90,216*
€ 107,356*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 91,762*
€ 108,422*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,53*
€ 111,53*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 104,02*
€ 123,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 108,422*
€ 129,02218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,802*
€ 125,90438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,762*
€ 109,19678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 542,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.