Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410023
Artikel-Nr.:
     6012B-51166822
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6410023
EAN/GTIN:
     4015609643158
Suchbegriffe:
Saugergummilippen
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Steckdosenleiste Tragb.Vollgummi 16A 6410023

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenleiste
nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Gehäuse (641) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit Tragegriff
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 129 x 463 x 150mm / H-B-T

Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
3 Schutzkontaktsteckdosen
nach DIN/VDE 0620-1
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenleiste nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 418,20*
€ 483,66*
€ 5,95*
ab € 418,80*
€ 484,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 424,57*
€ 488,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,32*
€ 489,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 422,26*
€ 496,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,30*
€ 537,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.