Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 63A 5P 6h 560P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 63A 5P 6h 560P
Artikel-Nr.:
     6012B-51166850
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     560P
EAN/GTIN:
     4015609585564
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 63A 5P 6h 560P

WALTHER Anbaudose 63A 5P 400V 6h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Pilotkontakt
Flanschmaß 107mmx100mm
Befestigungsmaß 85mmx77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 85,114*
€ 100,944*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 101,90*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 83,24*
€ 104,84*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 98,21*
€ 115,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,6549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,2924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 509,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.