| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51166977 Herst.-Nr.: 6493403R1 EAN/GTIN: 4015609120420 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Endverteiler Tragb. Vollgummi 63A 6493403R1 WALTHER Tragbare Vollgummi Baustellen-Endverteiler nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbares Gehäuse (649/2) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart: IP44 Größe ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mobiler Endverteiler | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Anschlussleistung: | 44 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: | 3 | Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig: | 2 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Hauptschalter: | ohne | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.716,75* | € 1.846,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.694,62* | € 1.847,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.737,08* | € 1.864,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.750,82* | € 1.887,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.062,19* | € 2.206,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|