| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51167263 Herst.-Nr.: P873 EAN/GTIN: 4260182065303 |
|
|
| | |
| Trafotunnel XL 150/200/250 P873 Der Trafotunnel Universal für die Einbaugehäuse XL 150, XL 200 und XL 250 bietet Raum für den Einbau zusätzlicher Elektronikbauteile. Ohne Platznot werden LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen problemlos verbaut. Die dazu passenden Einbaugehäuse werden im Ortbeton auf die Schalung genagelt oder mit den separat erhältlichen Flügeln an der Stahlarmierung befestigt. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Frontteil | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,841* | € 11,441* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,855* | € 11,455* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,201* | € 11,851* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,24245* | € 13,29245* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|