Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCKS541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, gestuft schaltend
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, gestuft schaltend
XCKS Pos.sch. Rollenhebel Kunststoffrolle längenvers., 1Ö+1S, gestuft schaltend
Artikel-Nr.:
     6012B-51168324
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKS541
EAN/GTIN:
     3389110646962
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter XCKS541

XCKS Positionsschalter Rollenhebel Kunststoffrolle längenverstellbar , 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
72,5 mm
Länge des Sensors:
36 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,31*
€ 35,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,03*
€ 36,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,95*
€ 36,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,12*
€ 36,98*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,14*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.