Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker PTXR 32A5p9h 13583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Stecker PTXR 32A5p9h 13583
Artikel-Nr.:
     6012B-51168506
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13583
EAN/GTIN:
     4015394296560
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker mennekes
cee-stecker 230v

CEE Stecker PTXR 32A5p9h 13583

CEE Stecker PowerTOP Xtra R 32A 5p 9h 230V IP54 ergonomisches Gehaeuse, gummierte Verschraubung, Schraubtechnik, hochwaermebestaendiger Kontakttraeger, vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,28*
€ 62,05*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,29*
€ 62,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,21*
€ 63,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 63,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.