Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung PTXR 32A5p2h 14587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Kupplung PTXR 32A5p2h 14587
Artikel-Nr.:
     6012B-51168514
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14587
EAN/GTIN:
     4015394296683
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
mennekes 32a cee kupplungsdose
cee kupplungsdose

CEE Kupplung PTXR 32A5p2h 14587

CEE Kupplung PowerTOP Xtra R 32A 5p 2h 500V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse, gummierte Verschraubung, Schraubtechnik, hochwaermebestaendiger Kontakttraeger, vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,83*
€ 78,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,42*
€ 78,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,94*
€ 80,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 81,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.