Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 6h FW411406CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 6h FW411406CC
Artikel-Nr.:
     6012B-51168712
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW411406CC
EAN/GTIN:
     4015609270880
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 4P 6h FW411406CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 6h IP54 380-415V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
16 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,48*
€ 367,41*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 307,40*
€ 367,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 314,23*
€ 370,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,26*
€ 391,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,95*
€ 441,4305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,74*
€ 437,6106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 353,60*
€ 420,784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,47*
€ 408,7293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,23*
€ 373,9337
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.