Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung One-Touch 16A 4P 4h FW310404CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung One-Touch 16A 4P 4h FW310404CC
Artikel-Nr.:
     6012B-51168759
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW310404CC
EAN/GTIN:
     4015609272747
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16a
cee kupplungsdose

CEE NEO Kupplung One-Touch 16A 4P 4h FW310404CC

WALTHER CEE NEO Kupplung One-Touch
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 4h IP54 100-130V~
mit Farbringcodierung "
gelb"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,97*
€ 392,57*
Frei Haus
ab € 331,53*
€ 393,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,99*
€ 397,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,46*
€ 405,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,70*
€ 473,263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,65*
€ 468,4435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,33*
€ 441,8827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,01*
€ 429,6019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,99*
€ 398,6381
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.