Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose 16A 4P 11h IP54 FW513411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose 16A 4P 11h IP54 FW513411CC
Artikel-Nr.:
     6012B-51168876
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW513411CC
EAN/GTIN:
     4015609273737
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose 16A 4P 11h IP54 FW513411CC

WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 11h 440V 60Hz~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,25*
€ 523,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,59*
€ 524,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 450,31*
€ 528,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 478,48*
€ 558,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,99*
€ 629,4981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 525,56*
€ 625,4164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,13*
€ 597,5347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,60*
€ 577,864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,31*
€ 535,8689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.