| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51169126 Herst.-Nr.: CC3250 EAN/GTIN: 4011721190235 |
| |
|
| | |
| Ladekabel Mode-3 Typ2 3-ph.32A,b.22kW,5m CC3250 Das CC3250 ist ein Mode-3-Ladekabel für den Anschluss eines Elektrofahrzeugs mit Typ-2-Ladebuchse an einer Ladestation mit Typ-2-Ladesteckdose. Das 3,1 kg leichte Ladekabel hat eine Länge von 5 Metern und ist für eine maximale Ladeleistung von 22 kW mit einem Ladestrom bis 32 A ausgelegt, die Bemessungsspannung beträgt 480 V. Mit über 10.000 Steckzyklen ist das CC3250 im Betrieb besonders langlebig und zuverlässig. Weitere Informationen: | | Stromart: | AC 3-phasig | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 2 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 2 | Ausführung Infrastrukturseite: | Typ 2 | Mit Incable Control Box (ICCB): | nein | Lademodus: | Mode 3 | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 480 V | Mit Temperatursensor: | nein | Kabellänge: | 5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,28* | € 202,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 174,26* | € 204,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,18* | € 216,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,46* | € 226,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,64* | € 233,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|