Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter XY2CE1A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS
Artikel-Nr.:
     6012B-51169596
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A250
EAN/GTIN:
     3389110318609
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique

Seilzug-Notschalter XY2CE1A250

Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 70 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,82*
€ 219,70*
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 220,19*
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 204,96*
€ 228,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 230,48*
€ 5,95*
ab € 211,79*
€ 234,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.