Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51169630 Herst.-Nr.: XY2CJS17H29 EAN/GTIN: 3389119619530 |
| |
|
| | |
| Seilzugschalter M20 XY2CJS17H29 Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CJ. Seilzugschalter gerade 2NC M20, rechts oder links, Seillänge 20 m. PLe/ Kategorie 4, SIL CL3. Metallgekapselt / Kopf in Kunststoff, IP 66 und IP 67, UL (NiSD), CSA, CCC. Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge bis zu 30 m. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 20 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,95* | € 62,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,60* | € 62,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,74* | € 64,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,31* | € 66,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,96* | € 69,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|