Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil 2ÖS +120C ZCKJ25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterteil 2ÖS +120C ZCKJ25
Unterteil 2ÖS +120C ZCKJ25
Artikel-Nr.:
     6012B-51169702
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     ZCKJ25
EAN/GTIN:
     3389110599541
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Unterteil 2ÖS +120C ZCKJ25

ZCKJ-Positionsschaltergehäuse, Monoblockgehäuse, 2Ö+2S, Sprungfunktion, Pg 13, +120°C.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,16*
€ 48,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 48,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,43*
€ 48,64*
€ 5,95*
ab € 38,25*
€ 49,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,28*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.