Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker FKC 2,5/ 3-S#1533651


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker FKC 2,5/ 3-S#1533651
Artikel-Nr.:
     6012B-51200363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1533651
EAN/GTIN:
     4067923022492

Leiterplattenstecker FKC 2,5/ 3-S#1533651

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: FKC 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 80,81*
1
€ 5,46*
ab € 69,17*
€ 88,62*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 94,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,76*
€ 112,7644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,25*
€ 103,8275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,59*
€ 100,6621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.